※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)内容量1個パーツNo.TZR50.TZ50.TZR50R注文コード03406725品番535-0077244
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥1,978販売価格(税別)
この商品は主な適合車種・パーツNo.など3種類から選べます他の種類を見る 細やかなセッティングを可能にするため、豊富な歯数とリーズナブルな価格設定でチューナーをサポート。高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼使用。
スプロケットの交換
スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。
前後スプロケットとチェーンの3点同時交換
どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。