※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(74件のレビュー)
内容量1セット(2枚)
適合メーカーYAMAHA、KAWASAKI、SUZUKI
主な適合車種YZ125(90)_3SR1-4_3SR-000101〜 YZ125(91)_3XJ1-4_3XJ-018101〜 YZ125(93)_4EX3_4EX-018101〜 YZ125(94)_4JY3_4JY-019101〜 YZ125(95)_4PE3_4PE-010101〜 YZ125(96)_4SS3_4SS-013101〜 YZ125(97)_4XM3_4XM DT200WR(91-94)_3XP1-5_3XP-000101〜 DT230ランツァ(97-98)_4TP1/2_4TP YZ250(92-)_4DA1-4_4DA-012101〜 YZ250(92-)_4EW3_4EW-019101〜 YZ250(93-)_4JX3_4JX-020101〜 YZ250(94)_4MX3_4MX-016101〜 YZ250(95)_4SR3_4SR-015101〜 YZ250(96)_4XL3_4XL TT250R/RAID(93-94)_4GY1/3/5_4GY-000101〜 TT250R/RAID(95-97)_4RR1/2,4WA1_4GY-049101〜 WR250Z(92)_4DC4_4DC-012101〜 ス-パ-テネレ750(91)_3WM_、KLX125(10-14)_LX125C_LX125C-A00055〜 D-TRACKER125(10-15)_LX125D_LX125D-A00078〜 KX125(89)_KX125G_KX125G-000001〜 KX125(90-91)_KX125H_KX125H-000001〜 KX125(92-93)_KX125J_KX125J-000001〜 KDX200R(90)_DX200E_DX200E-006001〜 KDX200SR(90-93)_DX200G_DX200G-015001〜 KDX250(91-94)_DX250D_DX250D-000001〜 KDX250SR(91-94)_DX250F_DX250F-000001〜 KLX250(08-15)_LX250S_LX250S-A00072〜 D-TRACKER X(08-15)_LX250V_LX250V-A00030〜 KX250(89-90)_KX250G/H_KX250G-000001〜 KX250(91)_KX250H_KX250H-006001〜 KX250(92)_KX250J_KX250J-000001〜 KX250(93)_KX250J_KX250J-007501〜、TS125R(89)_SF15A_SF15A-100070〜 TS125R(90-96)_SF15A_SF15A-107549〜 TS125R(97-)_SF15A_SF15A-118845〜 RM125(87)_RF13A_RF13A-103539〜 RM125(88)_RF13A_RF13A-105074〜 RM125(89)_RF14A_RF14A-100001〜 RM125(90)_RF14A_RF14A-102196〜 RM125(91)_RF14A_RF14A-104705〜 RM125(92)_RF14A_RF14A-107288〜 RM125(93)_RF14A_RF14A-110519〜 RM125(94)_RF14A_RF14A-113483〜 RM125(95)_RF14A_RF14A-115874〜 TS200R(89-)_SH12A_SH12A-100001〜 TS200R(90-95)_SH12A_SH12A-104744〜 TS200R(96-)_SH12A_SH12A-112127〜 DR250S/SH/SHE(90-)_SJ44A_SJ44A-100030〜 ジェベル250(92-)_SJ44A_SJ44A-108584〜 RMX250(89)_PJ11A_PJ11A-100001〜 RMX250(90)_PJ11A_PJ11A-101470- RMX250(91)_PJ11A_PJ11A-101770〜 RMX250(92)_PJ11A_PJ11A-102172〜 RMX250(93-94)_PJ12A_PJ12A-100001〜 RMX250(95)_PJ12A_PJ12A-101917〜 RMX250S(92-95)_SJ13A_SJ13A-100001〜 RM250(87)_RJ13A_RJ13A-102445〜 RM250(88)_RJ14A_RJ14A-100001〜 RM250(89)_RJ15A_RJ15A-100001〜 RM250(90)_RJ15A_RJ15A-102019〜 RM250(93)_RJ16A_RJ16A-100001〜 RM250(94)_RJ16A_RJ16A-103158〜 RM250(95)_RJ16A_RJ16A-104158〜 SKYWAVE400/S/リミテッド(07-08)_CK44A_CK44A-100001〜 SKYWAVE400/S/リミテッド(09-11)_CK45A_CK45A-100026〜 SKYWAVE400S/リミテッド ABS(12-16)_CK45A_CK45A-100611〜
注文コード03409184
品番777-0611000
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
この商品は適合メーカー・主な適合車種・種類など490種類から選べます
他の種類を見る
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。
握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。
フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。
ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。
ブレーキライニング材
各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)
※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。
ファイバーセラミック
スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。
スチール製バックプレート
22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。
マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)
バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。