※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(74件のレビュー)
内容量1セット(2枚)
適合メーカーHONDA、YAMAHA、KAWASAKI、SUZUKI
主な適合車種CBX125カスタム(87-)_JC12_JC12-1300001〜 CBX125F (89-)_JC11_JC11-1300001〜 REBEL250(90-92)_MC13_MC13-1500001〜 REBEL250(93-)_MC13_MC13-1700001〜、TZR50(90-92)_3TU 1-3_3TU-000101〜 TZR50R(93-)_4EU 1-4_4EU-000101〜 TZ50(90-)_3XM1_3XM-000101〜 TZM50R(94-)_4KJ 1-3_4KJ-078101〜 YBR250_41S2_ ス-パ-テネレ750(91)_3WM_、エリミネーター125(01-03)_BN125A_BN125A-A00490〜 エリミネーター125(05-07)_BN125A_BN125A-A11506〜 NINJA 250R (08-12)_EK250K_EK250K-A00152〜 NINJA 250/ABS(13-14)_EX250L_EX250L-A00049〜 NINJA 250/ABS(14-15)_EX250L_EX250L-000001- NINJA 250 ABS(15)_EX250M_EX250L-011001- NINJA 250SL(15)_BX250AFF_BX250A-000001〜 Z250(14)_ER250C_ER250C-003001-、BURGMAN200(14-15)_CH41A_CH41A-100001〜 SKYWAVE250/S/リミテッド(07)_CJ44A_CJ44A-100001〜 SKYWAVE250typeM(07-14)_CJ45A_CJ45A-1000001〜 SKYWAVE250(08)_CJ46A_CJ46A-101070〜 SKYWAVE250S(08-11)_CJ46A_CJ46A-100220〜 SKYWAVE250リミテッド(08-14)_CJ46A_CJ46A-100020〜 SKYWAVE250SS(08-14)_CJ46A_CJ46A-101370〜 SKYWAVE250Sベーシック(09-14)_CJ46A_CJ46A-105543〜 SKYWAVE400/S/リミテッド(07-08)_CK44A_CK44A-100001〜 SKYWAVE400/S/リミテッド(09-11)_CK45A_CK45A-100026〜 SKYWAVE400S/リミテッド ABS(12-16)_CK45A_CK45A-100611〜
注文コード03409683
品番777-0638000
参考基準価格(税別)¥3,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
この商品は適合メーカー・主な適合車種・種類など490種類から選べます
他の種類を見る
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。
握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。
フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。
ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。
ブレーキライニング材
各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)
※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。
ファイバーセラミック
スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。
スチール製バックプレート
22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。
マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)
バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。