※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(74件のレビュー)
内容量1セット(2枚)
適合メーカーHONDA、KAWASAKI
主な適合車種FORZA/S(00-02)_MF06_MF06-1000001〜FORZA-T/ST(01)_MF06_MF06-1100001〜FORZA/S(01)_MF06_MF06-1100001〜FORZA/S/typeX(03)_MF06_MF06-1300001〜シルバーウイング400(01-06)_NF01_NF01-1000001〜シルバーウイング400(07-08)_NF01_NF01-1400001〜シルバーウイング600(01-06)_PF01_PF01-1000001〜シルバーウイング600(07-08)_PF01_PF01-1500001〜VFR800(98-01)_RC46_RC46-1000001〜VFR800 (02-05)_RC46_RC46-1150001〜XL1000V VARADERO(99-03)CBR1100XX(97-00)_SC35_SC35-*VM000001〜CBR1100XX(01)_SC35_SC35-100000〜CB1100ホーネット(99)X-11(00)_SC42_SC42-1000001〜ゴールドウイング1800 (01-)_SC47_SC47-1000001〜ゴールドウイング1800・USパッケージ(04-)_SC47_SC47-1200001〜ゴールドウイング1800(06)_SC47_SC47-1410001〜ゴールドウイング1800/エアバック(07)_SC47_SC47-1510001〜ゴールドウイング1800/エアバック・ナビ(08-09)_SC47_SC47-1610001〜ゴールドウイング1800/エアバック・ナビ(11-16)_SC68_SC68-1000001〜ゴールドウイング1800SE エアバック・ナビ(14-)_SC68_SC68-1300001〜ゴールドウイング F6B(13-15)_SC68_SC68-1100001〜ゴールドウイング F6B(16-)_SC68_SC68-1400001〜VTX1800(01-)_SC46_SC46-1000001〜、VULCAN-S(16-)EN650A-A04902-VULCAN-S ABS(16-)EN650A-A07000-
注文コード03410943
品番777-0735000
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
この商品は適合メーカー・主な適合車種・種類など490種類から選べます
他の種類を見る
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。
握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。
フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。
ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。
ブレーキライニング材
各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)
※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。
ファイバーセラミック
スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。
スチール製バックプレート
22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。
マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)
バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。