※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(74件のレビュー)
内容量1セット(2枚)
適合メーカーHONDA、SUZUKI
主な適合車種FORZA-X(04)_MF08_MF08-1000001〜FORZA-Z(04)_MF08_MF08-1000001〜FORZA-Z(06)_MF08_MF08-1300001〜FORZA-Z ABS(05-06)_MF08_MF08-1100001〜FORZA-Z SPECIAL (05-)_MF08_MF08-1200001〜FORZA-Z SPECIAL/Sパッケージ (07)_MF08_MF08-1400001〜FORZA-Z/ABS(08-10)_MF10_MF10-1000001〜FORZA-Z/ABS(11)_MF10_MF10-1300001〜FORZA-Z オーディオパッケージ/ABS(08-09)_MF10_MF10-1000001〜FORZA-Z オーディオパッケージ/ABS(10)_MF10_MF10-1200001〜FORZA-Z オーディオパッケージ/ABS(11)_MF10_MF10-1300001〜FORZA-X/オーディオパッケージ(08-09)_MF10_MF10-1000001〜FORZA-Z スペシャルエディション(12)_MF10_MF10-1400001〜FORZA-si(13-16)_MF12_MF12-1000001〜FORZA-si ABS(13-16)_MF12_MF12-1000001〜FAZE/ABS(09-12)_MF11_MF11-1000001〜FAZE TYPE-S(09-12)_MF11_MF11-1000001〜PS250(04-06)_MF09_MF09-1000001〜CBR250R<ABS>/スペシャルエディション(11-13)_MC41_MC41-1000001〜CB400SF <ABS> (08)_NC42_NC42-1000001〜CB400SF <ABS> (09)_NC42_NC42-1100001〜CB400SF <ABS> (10)_NC42_NC42-1200001〜CB400SF <ABS> (11)_NC42_NC42-1300001〜CB400SF <ABS> (12)_NC42_NC42-1400001〜CB400SF-SUPER BOLD'OR <ABS>(08)_NC42_NC42-1000001〜CB400SF-SUPER BOLD'OR <ABS>(09)_NC42_NC42-1100001〜CB400SF-SUPER BOLD'OR <ABS>(10)_NC42_NC42-1200001〜CB400SF-SUPER BOLD'OR <ABS>(11)_NC42_NC42-1300001〜CB400SF-SUPER BOLD'OR <ABS>(12)_NC42_NC42-1400001〜シルバーウイングGT400/ABS(09)_NF03_NF03-1000001〜シルバーウイングGT600/ABS(09)_PF02_PF02-1000001〜CBR600F (ABS)(11-)_PC41_PC41-CBF600N(08)CBF600S(08)DN-01_RC55_NC700X/LD (ABS)(12-13)_RC63_RC63-1000001〜NC700X DCT/LD (ABS)(12-13)_RC63_RC63-1000001〜NC700S (ABS)(12-13)_RC61_RC61-1000001〜NC700S DCT (ABS)(12-13)_RC61_RC61-1000001〜INTEGRA700(12-13)_RC62_RC62-1000001〜XL700トランザルプ(08)シャドウ750(10-12)_RC56_RC56-1000001〜VFR800 (06-07)_RC46_RC46-1500001〜VFR800X CROSSRUNNER(11-)_RC60_RC60-CB1000R(ABS)(08-)XL1000V VARADERO ABS(04-)XL1000V VARADERO TRAVEL ABS(05-)CBF1000 ABS(06-08)CBF1000 LIMITED EDITION ABS(09-)CB1100 ABS <type1/2)(10)_SC65_SC65-1000001〜CB1100 ABS <type1/2)(10)_SC65_SC65-1000001〜CB1100 ABS <スペシャル/ムゲンエディション)(11)_SC65_SC65-1100001〜CB1100 ABS <スペシャル/ムゲンエディション)(11)_SC65_SC65-1100001〜CB1100 ABS <BLACK STYLE)(12)_SC65_SC65-1200001〜CB1100 ABS <BLACK STYLE)(12)_SC65_SC65-1200001〜VFR1200 CROSSTOURER(12-)VFR1200X DCT(14)SC70-1000001〜VFR1200X DCT(14)SC70-1000001〜CB1300SF <ABS>(10-12)_SC54_SC54-1700001〜CB1300スーパーボルドール <ABS>(10-12)_SC54_SC54-1700001〜CB1300スーパーツーリング <ABS>(10-12)_SC54_SC54-1700001〜CB1300SF <ABS>スペシャルエディション(13)_SC54_SC54-1900001〜CB1300スーパーボルドール <ABS>スペシャルエディション(13)_SC54_SC54-1900001〜VT1300CX<ABS> (10-12)_SC61_SC61-1000001〜VT1300CR<ABS> (10-11)_SC66_SC66-1000001〜VT1300CS<ABS> (10-11)_SC67_SC67-1000001〜CTX1300(14)_SC74_SC74-1000001〜、C 1800 R INTRUDER(08)
注文コード03411537
品番777-0828000
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
この商品は適合メーカー・主な適合車種・種類など490種類から選べます
他の種類を見る
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。
握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。
フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。
ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。
ブレーキライニング材
各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)
※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。
ファイバーセラミック
スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。
スチール製バックプレート
22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。
マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)
バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。