エスコ
エスコの ホースリール
エスコの 手動巻き取り式ホースリール
[内径6.5mmX30m]エアーホースリール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03414293
品番
EA124BC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,930
販売価格(税別)
¥
46,300
バスケットに入れる
軽量で強いウレタンホースの採用とロータロー機構を内蔵していますので、工具をつけたままホースを長く伸ばしたり逆にリール本体を持ち運ぶこともできます。
作業中のエアー圧が一目でわかる圧力メーター付です。
ホース長さ(m)
30
内径(Φmm)
6.5
エスコ品番
EA124BC
寸法(mm)
245(W)×232(D)×380(H)
質量(kg)
5.4
外径(Φmm)
10
常用圧力(MPa)
1.5
材質(ホース)
ナイロン編糸1Bプレード入りポリウレタン
インレット/アウトレット接続
ソケット×2/プラグ×1