390-2000040 オイルエレメント KITACO 03423114

オイルエレメント

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03423114 品番390-2000040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥900
この商品はメーカー・主な適合純正品番・主な適合車種36種類から選べます 他の種類を見る

オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。

注意
※フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03423114 390-2000040 32009033 70-390-12040 オイルエレメント KITACO オイルエレメント KITACO 1個 889 税込978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32009076
2023-06-28
用途:
オイル交換の時
稚内モーター株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

地元にはバイク店が無いため、まとめ買いしました。とても良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
32009049
2023-06-11
用途:
スカブ250 CJ46Aに

リピート購入です。安価で良い商品だと思います。Oリングがついてるとなおよいかな?

1人が参考にしています
対象商品:
32009049
2023-02-08
用途:
車:バイクのレストア&メンテナンス

アドレスV125用に使用、
無事交換できましたが、
Oリングが付属していませんので
別に購入する手間がかかります、
今後はオーリング付属タイプを
買う様にします。

対象商品:
32009094
2021-11-20
用途:
オイル交換と一緒に
その他業種

購入依頼してすぐに届きました。変形Oリングもついており、価格とともに納得の商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
32009024
2021-05-24
用途:
バイクのオイル交換
株式会社石山組 様 (建設業・工事業)

純正品と同様のクオリティです。gsx1300rは油温も高くなりオイルも汚れやすいのですが、この商品は安心です!

対象商品:
32009049
2019-04-11
用途:
バイクのメンテナンス
その他業種

問題なくバイクに使えました。
ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
32008979
2019-02-14
用途:
エレメント交換
サービス業

問題無くエレメント交換出来ました。消耗品なので安く購入出来て良かったです。発送も早く他の部品も購入したいと思います。

対象商品:
32009049
2022-06-05
用途:
ジグサーSF250

ジグサーSF250のオイル交換とエレメント交換のために購入しました
純正が手に入らなかったので調べて購入
エレメント交換後試運転で20キロほど走りましたが特に問題ないかと思われます
次回交換時再購入しようと考えています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする