0900-990-90003(青ロングM8x1.25)と0900-990-00004(青ショート/M8x1.25)のセットです。アルミ製なので強度が低いです。締めすぎるともげてしまいます。私の場合、タップの立て方が悪く垂直が出ていなかったため、軽い力であっさりもげました。しかし、この商品で無くSUSのニップルでエンジンブロックを割るよりは結果的に良かったと思います。そんな訳で品番0900-990-90024(黒ショート/M8x1.25)を購入して取り付け部をリューターで垂直に面出ししてやり直しです。
商品コード 330-1018010 商品名 オイルクーラーニップルSET CB50
エンジン側 M8x1.25 ホース側 Φ6mm
エンジン側の長さが1本は6mmでもう1本は21mm(インサート先端まで)のセット品です。
取り付け箇所にはM8x1.25の穴が必要です。