曜日別特売
EA164EB-28 28mmx3/4sq インパクトソケット エスコ 03423865

代表画像です

EA164EB-28 28mmx3/4sq インパクトソケット エスコ 03423865
EA164EB-28 28mmx3/4sq インパクトソケット エスコ 03423865
EA164EB-28 28mmx3/4sq インパクトソケット エスコ 03423865
EA164EB-28 28mmx3/4sq インパクトソケット エスコ 03423865

28mmx3/4sq インパクトソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03423865
品番
EA164EB-28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,838
販売価格(税別)
2,580
差込角(inch)
3/4
対辺(mm)
28
適合
ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36
エスコ品番
EA164EB-28
全長(mm)
50
質量(g)
383
外径(Φmm)
43.8
寸法D1(mm)
43.8
寸法D2(mm)
44
寸法I(mm)
16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする