富来パン フライパン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03425156 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

日本製軽量IHフライパン・富が来る「富来(ふく)パン」。
国産天然木のハンドルを使用した軽量IH対応フライパンシリーズ。
内面はジャパンクオリティのダイキン・Silkware(シルクウェア)SDを採用。
縁起物のひょうたんと松をモチーフにしたパッケージのロゴマークが目印です。
深くて底面が広いので、焼くだけでなくいろいろな調理に便利な形状。
本体は側面を薄く延ばして成形するスピニング加工により軽量化を図りました。
端面はフランジ加工(つば形状)で変形に対して強く、外側に広がった形状で、お皿に盛り付けるときも調理物を移しやすい。
Silkwareは、厨房用品で50年の実績を持つダイキン工業のコーティングのブランドです。
耐食性、非粘着性、耐熱性、耐磨耗性など様々な機能を持つことから、幅広い厨房製品に採用されています。
各工程での厳しい品質管理を実施する事で、「ジャパンクオリティ」の品質を生み出します。

仕様直火,IH使用可 材質本体:アルミニウム、底面ステンレス、SUS430、ハンドル:天然木 寸法(mm)234×410×145 質量(g)565 サイズ(cm)深型22 表面処理内面加工:シルクウェアSD
注意
※空焚きは絶対にしないでください。空焚きしますと、フッ素樹脂塗膜が損傷したり、取っ手の損傷、本体の変形や溶解等によるやけどや火災の原因になります。
※食器洗浄乾燥機は使用しないでください。ご使用になる洗剤(食器洗い機専用洗剤、その他アルカリ性洗剤)によっては腐食や変色の原因になります。特にねじ等の部品が腐食しますと、破損して取っ手が脱落するおそれがあります。
※お手入れには金属たわし、アルカリ性洗剤 (漂白剤、食器洗い機用洗剤など)、クレンザーを使用しないでください。 フッ素樹脂塗膜をキズつけます。 スポンジに中性洗剤をつけてよく洗ってください。洗った後はよく乾燥させてください。
※こげついた場合、金属製の固いものでこすらないでください。表面をキズつけ、腐食の原因となります。水やお湯に充分浸して柔らかくした後で、中性洗剤を含ませたスポンジで丁寧にお取りください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする