※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クラッチケーブル(赤:100L)

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種NSR50(AC10-1500001-)・NSR80(HC06-1400001-) 注文コード03426185 品番909-1074100
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は主な適合車種2種類から選べます 他の種類を見る

どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。
キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。
キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、チューブ内蔵により、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。

主な適合車種NSR50(AC10-1500001-)・NSR80(HC06-1400001-)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-15
用途:
TZR50Rのクラッチワイヤー
ジールデザイン 様

TZR50Rのレーサーで使用しています。 純正より10センチ長いので取り回しの自由度が高くなります

対象商品:
03426185
2026-01-08
用途:
NSR50で使用
埼東シール 様 (建設業・工事業)

何の問題もなく取り付け出来ました。
安く買えて満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
03426176
2015-07-30
用途:
未開封

長期在庫品のためゴム劣化破損品がやってきました。
アウターケーブルのアジャスタ部に亀裂があります、画像を送れと言われ送りました。
商品管理に問題があると思います、改善した方がよいのではないでしょうか?

MonotaROからの回答

ご不便をおかけして誠に申し訳ございませんでした。
お客様のご意見は担当部署に申し伝え、
商品管理の改善に努めて参ります。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする