653-1413010 グラブバー(キャリアタイプ) KITACO 03426842

グラブバー(キャリアタイプ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03426842 品番653-1413010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最大積載量:3kg以下キャリアー部長さ:200mm
キャリアー部幅:130mm荷掛けフック4箇所付
スチール製クロームメッキ仕上げ
ノーマルリヤフェンダー、キタコ製リヤフェンダー使用可
ノーマルシート、キタコ製トラッカーシート使用可
※キタコ製ストリートシート、フェンダーレスKIT使用不可
簡単な荷物を積む事が出来るリアキャリアです。

主な適合車種APE100(HC07)/-D(HC13)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03426842
2020-09-30
用途:
エイプ100に使用

エイプ100用で購入しましたが取り扱い中止のメールが来て買えませんでした。

対象商品:
03426833
2018-04-28
用途:
原付バイクに取り付け。
医療・福祉・介護関連業

マグナ50に無理やり取り付けました。少し不要な所を削り飛ばし、本体幅も若干広げ取り付け完了!ちょっと高いですが、何とか取り付けれた。これでRearBOXも取り付けれます。中々良い汎用キャリアが無く、これで我慢します。もうちょっとキャリア面が大きかったら良かったのですがね。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする