曜日別特売
0642-08 カーゴパンツ(ノータック) G.G 03438001

0642-08 カーゴパンツ(ノータック) G.G 03438001
0642-08 カーゴパンツ(ノータック) G.G 03438001

カーゴパンツ(ノータック)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ネイビー
ウエスト(cm)78-88
サイズM
内容量1枚注文コード03438001品番0642-08
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

点接触裏毛、高いストレッチ性、軽量

色
ネイビー
サイズ
M
ウエスト(cm)
78-88
ワタリ(cm)
33.5
材質
ジャガードクロス【別布】ナイロン86%、ポリウレタン14%、【金属】フロントファスナー/タックボタン
股下(cm)
82
材質(樹脂部)
カーゴファスナー(隠し)/ドットボタン(隠し)
素材
ナイロン90% / ポリウレタン10%
注意
※配色は全てブラックです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする