G.G
カーゴパンツ(ノータック)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ブラック
ネイビー
ウエスト(cm)
93-103
120-130
78-88
73-83
100-110
83-93
93-103
88-98
サイズ
3L
6L
M
S
4L
L
3L
LL
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03438116
品番
0642-08
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
点接触裏毛、高いストレッチ性、軽量
色
ブラック
サイズ
3L
ウエスト(cm)
93-103
ワタリ(cm)
38
材質
ジャガードクロス【別布】ナイロン86%、ポリウレタン14%、【金属】フロントファスナー/タックボタン
股下(cm)
82
材質(樹脂部)
カーゴファスナー(隠し)/ドットボタン(隠し)
素材
ナイロン90% / ポリウレタン10%
注意
※配色は全てブラックです。