0642-18 ジョガーパンツ(ノータック) G.G 03438326

0642-18 ジョガーパンツ(ノータック) G.G 03438326
0642-18 ジョガーパンツ(ノータック) G.G 03438326

ジョガーパンツ(ノータック)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズM
ウエスト(cm)77-88
内容量1枚注文コード03438326品番0642-18
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

点接触裏毛、高いストレッチ性、軽量

サイズ
M
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
77-88
ワタリ(cm)
33.5
材質
ジャガードクロス、【別布】ナイロン86% / ポリウレタン14%、【金属】フロントファスナー/タックボタン
色
ブラック
材質(本体)
ナイロン90%、ポリウレタン10%
材質(樹脂部)
カーゴファスナー/ドットボタン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする