G.G
ジョガーパンツ(ノータック)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
3L
LL
S
M
4L
L
ウエスト(cm)
83-93
93-103
88-98
73-83
77-88
100-110
83-93
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03438360
品番
0642-18
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
点接触裏毛、高いストレッチ性、軽量
サイズ
L
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
83-93
ワタリ(cm)
35
材質
ジャガードクロス、【別布】ナイロン86% / ポリウレタン14%、【金属】フロントファスナー/タックボタン
色
ブラック
材質(本体)
ナイロン90%、ポリウレタン10%
材質(樹脂部)
カーゴファスナー/ドットボタン