曜日別特売
DG5-165S 五充拳 龍 木工用 Y'sGOD 03441080

DG5-165S 五充拳 龍 木工用 Y'sGOD 03441080
DG5-165S 五充拳 龍 木工用 Y'sGOD 03441080

五充拳 龍 木工用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
外径(mm)165
刃厚(mm)1.7
刃数(p)63
内容量1個注文コード03441080品番DG5-165S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

充電丸ノコ最適刃!
トライアングルエッジを採用。切断材に鋭く切り込むエッジ効果により従来のチップソーに比べ、優れた切断性能と長切れを実現!!
充電丸ノコでの使用においてコードレスの弱点であるパワー不足を解消しリチウム電池の持ち時間の最大化に成功しました。
サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。
ダブルフッ素コーティング…2層のフッ素コーティングによりチップソーをサビから守り切断性能を維持させます。
すべり性が良く切粉の付着も防ぎ、快適に使用できます。

用途電動・充電丸ノコ木工用チップソー刃数(p)63刃厚(mm)1.7適合切断材木材/集成材/MDF材/OSB材/合板・色合板/フローリング材/ラスカット/バネコート/インシュレーションボード/ファイバーボード/パーティクルボード/竹/他外径(mm)165穴径(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする