Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 03443124 品番 EA423RB-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥99
販売価格(税別)
90
材質ニトリルゴム(1種A) 内径(Φmm)5.8 外径(Φmm)9.6 線径(Φmm)1.9 種別P形固定用・運動用 用途耐油 エスコ品番EA423RB-6 寸法d(mm)6 呼びP6 機能耐油 耐熱温度(℃)150 許容差±0.15 太さW(mm)1.9±0.08

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-20
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

コンプレッションゲージの差し込み部に使用するために購入しました。全く問題なく使用できました。耐久性についてはこれからみていきますが、安価なものですので、定期的に交換しながら使っていくつもりです。

2025-05-07
用途:
高圧ホース用のOリング
製造業

高圧ホースのOリングが劣化したので交換用に購入しました。
ネットで調べた際にP-5という表記を見かけたので以前はホームセンターで購入したのですが半年持たなかった為、サイズが小さかったのかと思いP-6を頼みました。
格安で10個も入っている為もし劣化しても予備があるのはありがたいです。

対象商品:
03442774
2025-12-17
用途:
フィラーキャップ
gash 様

サイズは問題ありませんでした。耐久性はこれからです。

2025-04-06
用途:
機械のメンテナンス時
その他業種

ニトリルゴムで、サイズもぴったりでとても気に入ってます。

2024-09-25
用途:
50mLビュレットのテフロンコック用
教育・研究機関

なにより安いのでありがたいです。今後は毎年レベルで取り換えてもいいと思える価格です。サイズもピッタリでした。

2024-09-15
用途:
オートバイ整備
卸売・小売業

整備の際の消耗品だが、耐油耐熱のOリングはなかなか入手しずらく、近所のホームセンターでは水用の物はすぐに手に入るが、エンジン用だと無理がある。すぐに入手手配でき有難い。

対象商品:
03442862
2024-06-14
用途:
ライスボイラー回転ぶのOリング交換
製造業

ライスボイラーの回転部分の蒸気を3つのO7リングで止める構造で使っていますと耐熱グリス200度との組み合わせで使っています。蒸気漏れも一切なくなり満足しています。

2024-12-10
用途:
交換部品

交換部品として使用しています。隙間ができることなく問題ない使用感です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする