960-1018000 パッキンSET(A) KITACO 03444288

パッキンSET(A)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 主な適合車種CB50系 注文コード03444288 品番960-1018000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は主な適合車種12種類から選べます 他の種類を見る

シリンダー、シリンダーヘッド部のリペアのパッキンセットです。補修用として工具箱に1SET入れておくと、急なトラブル発生時に大変便利です。
シリンダー、シリンダーヘッド部のリペアのパッキンセットです。キタコ製ボアアップKITの各排気量ごとに取り揃えています。
※排気量、ボアアップKITの新旧をご確認下さい。

主な適合車種CB50系

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03444342
2022-06-25
用途:
オートバイ・整備
TRIP-FACTORY 様

エンジン分解時には必ず交換しています。再利用はパッキン類の潰れによるオイル漏れやボルト締め付け過ぎによるケース変形・ねじ山破損につながります。ケチる部品ではないです。

対象商品:
03444358
2021-07-21
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

素早い対応で満足しています。
特に問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする