曜日別特売
766-4021300 パワーレブCDIユニット2 KITACO 03445444

パワーレブCDIユニット2

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個主な適合車種KSR110(KL100A)注文コード03445444品番766-4021300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000

最良の点火時期を設定
パワーレブ2はマシンの持つ最大性能を引き出すため、あらゆる回転数に応じた最良の点火時期特性をプログラムしています。
特にレース走行を想定した点火時期特性ですので低速から高速まで全域でパワーアップを実現。
※サイドスタンド戻し忘れ防止機能は使用できません。
最良の点火時期を設定。
パワーレブ2はマシンの持つ最大性能を引き出すため、あらゆる回転数に応じた最良の点火時期特性をプログラムしています。特にレース走行を想定した点火時期特性ですので低速から高速まで全域でパワーアップを実現。更に電気式のリミッター解除装置を搭載しています。(一部リミッター機能がない車両も有ります。その場合は点火時期特性の変更のみとなります。)

主な適合車種KSR110(KL100A)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03445435
2023-04-07
用途: エイプ100に使用
製造業

他社品からの変更で使用。
比較的、低回転のトルクは良いように思う。
中間域のセッティングがややシビアなので星-1。
金額含め、総合的には良いCDIと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 03445435
2019-10-09
用途: バイクのメンテナンスでリフレッシュする為。
建設業・工事業

アイドリングが動悸をうつのでリフレッシュを狙い購入。
交換しようとしたらT社のものがついていました、えっ!!と思ったが交換後、アイドリングの乱れは無くなり安心。
ただ、パワー的にはあまり変化は感じませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする