KAK-G102 KM オーブントースター タイガー魔法瓶 03447416

本体

KAK-G102 KM オーブントースター タイガー魔法瓶 03447416
KAK-G102 KM オーブントースター タイガー魔法瓶 03447416
KAK-G102 KM オーブントースター タイガー魔法瓶 03447416
KAK-G102 KM オーブントースター タイガー魔法瓶 03447416

オーブントースター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード03447416品番KAK-G102 KM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

小さなキッチンにもすっきり置けるコンパクトトースター。
幅約26cmの庫内は広々。トースト2枚や20cmのピザが一度に入るワイド庫内です。
上部には遠赤ヒーターを搭載。高級食パンも焼きムラを少なくふっくらサクッと焼きあげます。かんたんに操作できる火力5段階切替も。
焼アミが大きくせり出し、お料理やパンを取り出しやすい、忙しい毎日を考えた設計。
「焼アミ」も「パンくずトレイ」も本体からサッと取り外せて丸洗いOK。面倒だった庫内のお掃除もかんたんに。

材質本体・調理トレイ:鋼板、タイマーツマミ・キリカエツマミ:PBT、取っ手:PF質量(kg)2.8マットブラック消費電力(W)1000電源コード(m)1寸法(cm)庫内:26×21×8.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.2×26.7×22.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする