PALL(ポール)
PALL(ポール)の 分溜・分離・抽出・ろ過
PALL(ポール)の シリンジフィルター
アクロディスク (R) シリンジフィルター 高水和性PTFE
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
03448911
品番
4914T【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
アウトレット
¥29,100
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
水系・有機系と多種のサンプルに適合します。メンブレンのタンパク質低吸着によってフィルターへの吸着ロスが極めて小さいです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
有効ろ過面積(cm
2
)
2.8
直径(Φmm)
25
接続
入口:メスルアーロック、出口:オスルアースリップ
耐圧(kPa)
620
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
孔径(μm):0.45
材質
メンブレン:高水和性PTFE
材質(ハウジング)
PP
アズワン品番
4-1301-04
入数
1箱(50個入)