a26027 掛け・置き兼用パネルヒーター ファミリー・ライフ 03450469 a26027 掛け・置き兼用パネルヒーター ファミリー・ライフ 03450469 a26027 掛け・置き兼用パネルヒーター ファミリー・ライフ 03450469 a26027 掛け・置き兼用パネルヒーター ファミリー・ライフ 03450469

掛け・置き兼用パネルヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03450469 品番a26027
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

室温が維持できるので脱衣所やトイレに最適。
本体ヒーターが自動でオン・オフを制御し、室温を一定に維持して保つので快適。
冬は寒くてお風呂に入りづらい…そんな方に。
ヒートショック対策に!家の中で急激な温度変化により、血圧が大きく変動することで、失神や心筋梗塞、脳梗塞などを引き起こし死亡する事もあります。家庭内で高齢者が死亡する原因の約4分の1を占め、年間推定1万7000人が亡くなっています。※これは交通事故死亡者の約4倍です。(2011年データ)
省スペースの薄型タイプでトイレにもピッタリ。
温度調節ダイヤルは無段階に調整できます。
脱衣所に・トイレに・キッチンに
電気代は1時間あたり(最大)約10円(320W)
壁掛けで:あらかじめ脱衣所を温めて快適、床置きで:床置時は奥行きわずか12cmのコンパクト設計。
安心の日本製
1年間保証書付き

仕様●ルームサーモ:温度調節ダイヤルで設定、室温に応じてON/OFFする●通電パイロットランプ:通電状態をランプでお知らせ 材質本体:PP、スチール 質量(kg)(約)2.3 ホワイト 定格消費電力(W)320 ヒーター遠赤シーズヒーター採用 機能安全ヒーター・サーモスタット、温度ヒューズ 電気代の目安(320W)約10円/h 操作方法ロータリースイッチ式 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)47×12×32.5
注意
※温風は出ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする