KTC
ユーティリティシザーズ(25°角度付きタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03454706
品番
PC-200
参考基準価格(税別)
¥5,690
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
手の負担を軽減し直線カットに最適な25°角度付きタイプ 25°の角度で刃先を水平に保ちな
がら手の干渉を防ぎ切断できます。
用途
紙・布はもちろん、薄いビニールや硬い金属まで!
使いやすさにこだわった万能はさみ。
質量(g)
178
寸法L(mm)
200
寸法W(mm)
49
寸法T1(mm)
7.8
寸法T2(mm)
18
注意
※刃部は消耗工具です