曜日別特売
DST-L080BPBK USB Type-C ハブ ドッキングステーション キー&ダイヤル PD最大出力90W 5Gbps エレコム 03454837

USB Type-C ハブ ドッキングステーション キー&ダイヤル PD最大出力90W 5Gbps

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03454837
品番
DST-L080BPBK
参考基準価格(税別)¥12,480販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

接続も、パソコン操作もスマートに。会議中のカメラON/OFFや音量調節など、よく使う機能を割り当ててサッと操作できる、キー&ダイヤル付きドッキングステーションです。機能の割り当ては専用アプリで、自分のスタイルに合わせてカスタマイズ可能。映像出力やデータ転送、周辺機器の接続もまとめてできて、デスク周りもスッキリ整います。

用途
よく使う機能を割り当てられるキー&ダイヤル付きなので、ショートカットやテキスト入力、カメラON/OFFや音量調節などの操作もスムーズ。会議中や資料作成中のちょっとした操作の手間を減らし、効率よく作業を進められる快適なビジネスシーンをサポートします。
無料専用アプリ「エレコム マウスアシスタント」を使って、マウスのボタン設定と同じ感覚で簡単に、よく使う機能をキー&ダイヤルに割り当てられます。
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応によりHi-Speed USB(USB2.0)の約10倍の速度で、書類・写真などの大容量データの転送ができます。
理論値
USB 5Gbpsでご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps対応である必要があります。
接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計です。
USB Type-C(TM)ポート×1、USB-Aポート×2を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。
データ転送専用です。映像出力には対応していません。
充電用USB Type-Cポート×1も搭載。USB Power Deliveryに対応し、最大入力100Wでノートパソコンやタブレットなどの充電が可能です。
ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。
製品本体にて10Wを消費するため、最大入力100W/最大出力90Wとなります。90Wで給電する場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。
USB Type-Cポートからの充電に対応しない機器の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることをご確認ください。
高精細でなめらかな映像を出力できる、最大4K(3840×2160px)/60Hzに対応したHDMI(R)ポートを搭載しているので、ゲームや動画視聴にもおすすめです。
本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alternate Mode対応であることをご確認ください。
入力信号はDisplayPort 1.4に対応している必要があります。
SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。写真や動画のデータをパソコンで手軽に確認できます。
SDカードロック機能はサポートしていません。
パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。Wi-Fi環境が不安定な場所でも安定したネットワーク接続ができます。
MACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」を使用することで、オフィスなどのあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも使用可能です。
Windowsのみ対応
Φ3.5mm4極ステレオミニジャックで、イヤホンやヘッドホン、ヘッドセットを接続できます。オンライン会議や通話などもスムーズです。
ケーブル長は約0.3mで、取り回しやすい余裕のある長さです。
データ転送専用ポートを使用して、スマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。
接続機器のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品を使用できません。
AC充電器は付属していません。別途ご購入またはご用意ください。
本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。
接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様により、一部機能を使用できない場合があります。
法人で導入を検討されている方は、ご購入前に使用環境での検証を推奨しています。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
付属品
給電用ケーブル(USB Type-C - USB Type-C)×1
色
ブラック
質量(g)
約250
使用温度範囲
5℃~40℃
ケーブル長(m)
約0.3 ※コネクター含まず
対応OS
Windows 11/10、macOS Tahoe 26 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約74×87×59
使用湿度範囲
30%~80% ※結露なきこと
保証期間
1年間
電源供給方式
バスパワー
USBポート
USB Type-Cポート×1<最大入力100W> ※USB Power Delivery充電専用、USB Type-Cポート×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>、USB-Aポート×2<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>
コネクタ仕様
(アップストリーム):USB Type-C(TM)ポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×1
音声出力
Φ3.5mm4極ステレオミニジャック×1(CTIA方式)
映像出力
HDMI(R)×1<対応解像度
対応SDカード
SD(DS/HS)、SDHC(DS/HS)、SDXC(DS/HS)
対応microSDカード
microSD(DS/HS)、microSDHC(DS/HS)、microSDXC(DS/HS)
LAN
RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする