JISハンドブック2024 4-1 ねじ1[用語・表し方・製図/基本/限界ゲージ/部品共通]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード03455089 品番9784542190641
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,100
サイズ版型:A5 ページ数1152 ジャンル専門 著者名日本規格協会 初版年月2024/07/01

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03455089 9784542190641 05345895 JISハンドブック2024 4-1 ねじ1[用語・表し方・製図/基本/限界ゲージ/部品共通] 日本規格協会 JISハンドブック2024 4-1 ねじ1[用語・表し方・製図/基本/限界ゲージ/部品共通] 日本規格協会 1冊 15,100 税込0 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする