曜日別特売
950-1015010 マニーパッキン モンキー.ゴリラ KITACO 03455253

マニーパッキン モンキー.ゴリラ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード03455253品番950-1015010
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99
適合キタコ補修部品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03455253
2024-07-18
用途: リトルカブに使用
サービス業

ノーマルシリンダーヘッドと22mmφマニホールドの間に。
インシュレータが必要だったので2枚必要となり、安価なので助かります。
ポート径26mmφ、ボルト穴ピッチ 約44mmでした。

3が参考にしています
対象商品 : 03455253
2020-09-09
用途: 少し大きめかな。
医療・福祉・介護関連業

外周が少し大きめです。なのでそのまま付けると端が見えてちょっと不細工。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする