410-1040014 マニーホールドSET KITACO 03455576

マニーホールドSET

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 主な適合車種DJ1RR・DIO/SP/SR・スーパーDIO/SR/ZX・スタンドアップタクト(AF30)・G’・リード50(AF20)・ジョルノ 注文コード03455576 品番410-1040014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は主な適合車種63種類から選べます 他の種類を見る

ハイチューンエンジンにお薦めのケーヒンPWKΦ28キャブレターです。Φ28もの大口径とフラットバルブ等レースで培われた技術が鋭い加速を実現。
※ワークスレプリカはレースで使用され、数々の実績を築き上げたPWKΦ28キャブレターそのままの仕様です。完全レース仕様車専用となり、ノーマルフレームでの使用不可、またはシリンダー加工が必要なモデルです。
※付属しているマニホールドはポート径を大径化させ、吸気量を増大させます。

主な適合車種DJ1RR・DIO/SP/SR・スーパーDIO/SR/ZX・スタンドアップタクト(AF30)・G’・リード50(AF20)・ジョルノ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03455454
2022-02-20
用途:
キャブレーターの装着

キャブ側はインシュレーターが有った為無事だったが
梱包が雑だった為マニホールドとヘッドの合わせ面に傷が入っている
使い物にならない常識的に考えてあり得ない
酷過ぎる

対象商品:
03455454
2022-02-26
用途:
エンジン用

商品管理の問題でマニホールドの合わせ面に深めの傷が有りました
使い物になりません
キタコの問題なのか貴社の問題なのか知りませんが
即日発送の商品じゃないんだから発送前に検品位ちゃんとして下さい

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
より一層、検品の徹底、品質の向上に努めてまいります。どうぞ、宜しくお願い致します。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

対象商品:
03455506
2021-04-29
用途:
他メーカーのものと交換
その他業種

精度が高く安心して組み込みができました。同社製のボアアップキットとの相性は高いです。

1人が参考にしています
対象商品:
03455637
2019-08-05
用途:
ボアアップ車両への取り付け

キタコNEWスタンダードボアアップ88ccのスーパーカブに取り付けました。しっかりした作りで満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
03455472
2017-01-05
用途:
バイクの改造

商品は問題ありません。測ったような(当然測っているんでしょうけど)絶妙な位置にキャブレターが装着できるのは流石です。ただ、商品の種類が多いのに説明が少ないので適合や仕様がさっぱりわからない。他のネットショップで品番を特定してから注文するという、なんともめんどくさい現状をなんとかしてほしい。

9人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
WEB表示の改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする