マニーホールドSET

(5件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)DOHCシリンダーヘッド専用 注文コード03455768 品番410-1123113
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は主な適合車種63種類から選べます 他の種類を見る

スロットルバルブの薄肉化とシールリング構造により、スムースボア化をより発展。特に全開高速域での吸気効率は抜群です。
ハイパーノズルと加速ポンプの採用により、低中速域からの急加速もスムーズ。レスポンスの良い太いトルクを発生します。また、加速ポンプはプランジャー式を採用。スロットルの開閉速度に応じた燃料を吐出します。
スロットルバルブ摺動部にはボールベアリングを配列し、操作性を向上させています。
ミキシングボディー体構造、溥肉化、各パーツの細かい見直しにより、大幅な軽量化とコンパクト化を実現しています。
スロットルバルブ、ジェット二- ドル等の交換がとても簡単に行えます。
独立したスターター機能を装備していますので、冷寒時の始動が容易。かつファストアイドル後の暖気も安定して行えます。

主な適合車種
モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)
DOHCシリンダーヘッド専用
適合キタコ補修部品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03455454
2022-02-26
用途:
エンジン用

商品管理の問題でマニホールドの合わせ面に深めの傷が有りました
使い物になりません
キタコの問題なのか貴社の問題なのか知りませんが
即日発送の商品じゃないんだから発送前に検品位ちゃんとして下さい

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
より一層、検品の徹底、品質の向上に努めてまいります。どうぞ、宜しくお願い致します。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

対象商品:
03455454
2022-02-20
用途:
キャブレーターの装着

キャブ側はインシュレーターが有った為無事だったが
梱包が雑だった為マニホールドとヘッドの合わせ面に傷が入っている
使い物にならない常識的に考えてあり得ない
酷過ぎる

対象商品:
03455506
2021-04-29
用途:
他メーカーのものと交換
その他業種

精度が高く安心して組み込みができました。同社製のボアアップキットとの相性は高いです。

1人が参考にしています
対象商品:
03455637
2019-08-05
用途:
ボアアップ車両への取り付け

キタコNEWスタンダードボアアップ88ccのスーパーカブに取り付けました。しっかりした作りで満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
03455472
2017-01-05
用途:
バイクの改造

商品は問題ありません。測ったような(当然測っているんでしょうけど)絶妙な位置にキャブレターが装着できるのは流石です。ただ、商品の種類が多いのに説明が少ないので適合や仕様がさっぱりわからない。他のネットショップで品番を特定してから注文するという、なんともめんどくさい現状をなんとかしてほしい。

9人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
WEB表示の改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする