- 付属品
- ビニルカバー、顕微鏡観察サポートマニュアル
- 仕様
- 反射鏡タイプ 箱無 長焦点タイプ SGT-400ML
- 適合
- ステージ:角形ステージ 固定式 メカニカルステージ固定用穴付
- 質量(kg)
- 約2.4
- 総合倍率
- 40~400×
- 大きさ
- 約W132×D171×H330mm
- 照明装置
- 平凹反射鏡
- 接眼レンズ
- WF10×/18mm
- 対物レンズ
- 4× 10× S40L×(長焦点)
- 鏡筒形式
- 単眼45°傾斜鏡筒 360°回転式
- アズワン品番
- 68-0585-90
- 焦準装置
- ステージ上下 粗動 カラーハンドル 上下方向矢印付 焦準目安ライン 標本安全装置付き