3/22より値下げ!現場を応援

軽量クラッチシューSET

(5件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 主な適合車種KITACO製クラッチKIT(307-1029000)補修用 注文コード03461833 品番307-1029050
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別) 値下げ
3,898
この商品は主な適合車種8種類から選べます 他の種類を見る

軽量クラッチシュー
ノーマルよりも軽いクラッチシューを採用しています。フリクションロスの低減の他、遠心力がかかりにくいので、高回転でのクラッチミートを促進します。
スクーターのクラッチは、回転遠心力を利用し、非力な低回転域では動力をリヤタイヤには伝達せす、ある程度回転数を上げ、実用走行回転数に達した時点で回転を伝達させ、発進させる遠心クラッチが採用されています。
軽量強化クラッチKITは軽量化されたクラッチシューと強化されたクラッチスプリングによって、クラッチミートタイミングをより高回転域(2ストエンジンは高回転で高出力)へ移行させ鋭いスタートダッシュを可能にするレーシングパーツです。
またマフラー交換等により、低速トルクが低下している場合にも有効です。

主な適合車種KITACO製クラッチKIT(307-1029000)補修用
注意
※ベースプレートは付属しておりません。
ノーマルクラッチには使用不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03461806
2020-07-19
用途:
スクーターのメンテナンス
サービス業

純正品と交換しましたが、加速が良くなったように思います。
ただ、純正品が固定されてクラッチシューが付いていた為、
交換にはドリルが必要でした。
交換には一苦労しましたが、製品には満足しております。

対象商品:
03461833
2019-05-16
用途:
スクーターの遠心クラッチセッティング変更
サービス業

品番307-1029050で主な適合車種にスーパーDIO(AF27-2000001-2499999)とあるので実車の車体番号を確認、AF27-2023xx0で適合車種に間違いないと思い購入しましたが組み込んでみるとスプリングによってクラッチが閉じた状態でもハウジングの内径より直径が4〜5mm大きくクラッチハウジングが嵌らない。
純正のクラッチと良く見比べてみると目視でも微妙に形状が違い若干大きく作られてるのが分かる。
品番307-1062050の商品は適合車種がスーパーDIO(AF27-1000001-1999999)となっているが写真の形状からこちらのほうが純正の物と形状はよく似ている。
適合車種を確認して買ったのにそれで合わないとなったら何を信じて買えばいいんでしょうか?
モノタロウさんではなくKITACOさんの方で適合車種間違ってませんかね?
開封してしまったが納得いかないので返品・返金できないか問い合わせていますがどうなることやら。

3人が参考にしています
対象商品:
03461833
2019-05-17
用途:
対応車種を確認して買ったのに使えない
サービス業

車体番号を確認してAF27-2023xxxでは品番 307-1029050の方が商品説明でスーパーDIO(AF27-2000001-2499999)とあり、適合車種として間違いなく合致しているのですが実際に取り付けようとするとクラッチが閉じてる時でも純正よりシューの部分がかなり大きくはみ出しておりクラッチアウターのハウジングに嵌らない。

純正部品の形状をよく眺めて見てみると、適合車種がスーパーDIO(AF27-1000001-1999999)となっている品番 307-1062050の商品の方が近い形をしている気がする。

対応を確認して買ったのに対応してないとか騙された気分。

1人が参考にしています
対象商品:
03461833
2019-05-25
用途:
追記
サービス業

サポートから連絡が来ました、私が買った時にはどこにも記載がないので対応車種だけ見て買いましたがこの商品はKITACOの軽量強化クラッチ専用の保守品です。
純正のプレートでは使えませんのでご注意ください。
商品説明を修正するとは言ってましたが対応車種を記載するのではなく対応するKITACOの製品を記載するべきでしょう。

2人が参考にしています
対象商品:
03461867
2017-07-17
用途:
純正品が消耗して一部が欠損しているため

サイズはピッタリで、セットは問題なしです。実際に使用して見ないと感触(性能)は分かりませんが、(色々と交換しているので)もう少し先になります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする