軽量強化クラッチKIT

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 主な適合車種アドレスV100(CE11A-144213-216596/CE13A-100001-)・セピア/RS/ZZ(AJ50) 注文コード03461973 品番307-2405000
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は主な適合車種9種類から選べます 他の種類を見る

スクーターのクラッチは、回転遠心力を利用し、非力な低回転域では動力をリヤタイヤには伝達せす、ある程度回転数を上げ、実用走行回転数に達した時点で回転を伝達させ、発進させる遠心クラッチが採用されています。
軽量強化クラッチKITは軽量化されたクラッチシューと強化されたクラッチスプリングによって、クラッチミートタイミングをより高回転域(2ストエンジンは高回転で高出力)へ移行させ鋭いスタートダッシュを可能にするレーシングパーツです。
またマフラー交換等により、低速トルクが低下している場合にも有効です。

主な適合車種アドレスV100(CE11A-144213-216596/CE13A-100001-)・セピア/RS/ZZ(AJ50)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03461903
2025-09-30
用途:
高回転でつながります

高回転で繋がるようになったので出だしがよくなった気がします

対象商品:
03461903
2016-07-20
用途:
バイクのメンテナンス時

キタコ製ですので安心して使用しています。近くのショップよりも安く購入できました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする