- DP8810NSスタートセット 3M(スリーエム) 03464408

- DP8810NSスタートセット 3M(スリーエム) 03464408
- DP8810NSスタートセット 3M(スリーエム) 03464408
- DP8810NSスタートセット 3M(スリーエム) 03464408

DP8810NSスタートセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03464408
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

詳細
過酷な環境下でも接着力を維持する構造用強度、剥離耐性、耐衝撃性を実現します。
プラスチック、ステンレス、アルミニウム、その他金属など様々な素材を接着可能です。
貼り合わせ可能時間(可使時間)内は、位置合わせが可能です。
3M(TM) Scotch-Weld(TM) EPX(TM) アプリケータにより計量や混合の手間が不要です。
カートリッジタイプは取り扱いやすく汚れません。

用途
多用途向けのアクリル接着剤で、初期接着強度の立ち上がりが迅速です。様々な金属、プラスチックや塗装面など、各種材料に対して優れた接着性を発揮します。 プラスチックへの接着で高い耐衝撃性を実現します。
セット内容
1セット(DP8810NS 1本・10:1オレンジミキシングノズル 2本・EPX PLUS2アプリケータガン 1台)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
45mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする