商品レビューを投稿する内容量1個注文コード03464715品番EAL038G
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898販売価格(税別)
メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EAL038G
販売備考:MT-09SP(21-22)は適合不可。TRACER9 GT(23)は適合未確認。21と23で純正ブレーキレバーの品番が異なる。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] MT-09 21-22
ヤマハ[YAMAHA] TRACER 9 GT 21
色[カラー]:ゴールド(アルマイト)
材質[素材]:アルミ
型番:EAL038