ブレーキレバー/クラッチレバーセット

EAL038K スムースフィットレバー ブラック EAL038K EFFEX(エフェックス) 03464731 EAL038K スムースフィットレバー ブラック EAL038K EFFEX(エフェックス) 03464731 EAL038K スムースフィットレバー ブラック EAL038K EFFEX(エフェックス) 03464731 EAL038K スムースフィットレバー ブラック EAL038K EFFEX(エフェックス) 03464731 EAL038K スムースフィットレバー ブラック EAL038K EFFEX(エフェックス) 03464731

スムースフィットレバー ブラック EAL038K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03464731 品番EAL038K
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:EAL038K
販売備考:MT-09SP(21-22)は適合不可。TRACER9 GT(23)は適合未確認。21と23で純正ブレーキレバーの品番が異なる。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] MT-09 21-22
ヤマハ[YAMAHA] TRACER 9 GT 21
色[カラー]:ブラック(アルマイト)
材質[素材]:アルミ
型番:EAL038

材質アルミ ブラック(アルマイト) 型番EAL038 メーカーヤマハ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする