ブレーキレバー/クラッチレバーセット
メーカー名:エフェックス メーカー品番:EAL038R 販売備考:MT-09SP(21-22)は適合不可。TRACER9 GT(23)は適合未確認。21と23で純正ブレーキレバーの品番が異なる。 適合情報: ヤマハ[YAMAHA] MT-09 21-22 ヤマハ[YAMAHA] TRACER 9 GT 21 色[カラー]:レッド(アルマイト) 材質[素材]:アルミ 型番:EAL038