画像準備中

Gcraft×YSS ハイグレードサスペンション 330mm タイプ2

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード03469588 品番-
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

伸び側減衰力25段階
ネジ式プリロードアジャスター
メーカー保証(購入から2年)
+14cmロング〜+20cmロングまで対応
スプリングレート 8-12 N/mm ダブルレート
車高調機能 ±5mm

本体:シルバーアルマイト、スプリング:ブラック
注意
※スプリングの塗装方法に粉体塗装を採用しております、バネの伸縮に対し柔軟性があり、かつ強い皮膜を形成できるのが特徴です。ただ、パウダーを密着させその後焼き付けするのですが、ワイヤーで吊って行うためその部分は塗料がのりません。よってYSSではタッチアップでその部分を補修しています。
※乗車体重を60kg〜70kgの範囲が初期設定となります。
※オプションスプリングはメーカーでの販売は行っておりません。YSS正規輸入代理店の株式会社PMCへご連絡ください。
※本商品は乗車スタイルや、体重、車重(パーツ装着による増減)によってリセッティングが必要になる場合があります。
※スプリング本体とダンパーボディが擦れないようにガイドを設けてあります。使用状況によってはスプリングガイドとスプリングが擦れ合うことがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする