プラグネジ付エアーホースアダプター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03469916 品番EA514BP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,324
販売価格(税別)
4,840

バルブスプリング又はバルブステムシールを外した際、燃焼室にバルブが落ちない様スパークプラグ穴からエアー圧をかけるときに使います。

エスコ品番EA514BP 全長(mm)305 ねじサイズ14mm・18mm×G1/4”(メス)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03469916
2020-10-14
用途:
エンジンリークテスター
製造業

シリンダーの圧漏れ測定に使用、Oリングが効いているので、手締でも漏れないので、使い勝手は良いです。

対象商品:
03469916
2017-05-31
用途:
車のバルブシールの交換時に使う。
九十九里自動車工業 様

品物を送るときの梱包時丸めて入れていますがまっすぐ入れてほしかつたです。 曲がつていて最初使いにくかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力伝達」にはこんなカテゴリがあります

シェアする