1000_1000_charger_bnr-9.jpg

CL-D4 コンディショニングチャージャー D4 Power CIEL 03470139 CL-D4 コンディショニングチャージャー D4 Power CIEL 03470139 CL-D4 コンディショニングチャージャー D4 Power CIEL 03470139 CL-D4 コンディショニングチャージャー D4 Power CIEL 03470139

コンディショニングチャージャー D4 Power

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03470139 品番CL-D4
参考基準価格(税別)¥5,436 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

一度上がってしまったら元には戻らないのがバッテリーです。バイク用品の中でも高額パーツなので、日頃のメンテナンスが必須。バッテリーをただ充電するだけでなく、寿命を延ばす機能[パルスアタック]も搭載している、
バイク乗りに寄り添うピッタリな万能ハイスペック、コンディショニングチャージャーD4
【充電モード選択】
7つのモードから自身のバッテリータイプを選択しバッテリーへ繋ぐだけで充電が開始します。
操作が簡単なので作業に不慣れな方も安心です。ツーリング前の準備にも簡単にご使用いただけます。
一般的な12V車両は勿論、旧車ミニバイクの6V車、
リチウムイオンバッテリー(LFP)へも対応するマルチなコンデョニングチャージャーです。
【10ステップ自動充電サイクル】
マイクロプロセッサー制御の10ステップ充電を必要に応じて自動で行い、バッテリーを最適化、
パルスアタック機能を搭載しており、1秒間に1,000回以上のパルスアタックでサルフェーション除去します。
ただ充電するだけでなく、バッテリー寿命を延ばす事も出来る高性能なチャージャーです。
充電完了後もトリクル充電に移行し、つないだまま保管が可能、95%〜100%の充電率を保ち続けます。
充電したまま一時保管できるので、終了後も安心です。
【バイクは勿論コンパクトカークラスの車両も充電可能】
現在一般的な12Vバッテリー車への充電は勿論、 旧車ミニバイクの6V車、利用者が増加しているリチウムイオンバッテリー、
増車した際などもこの一台で幅広くカバー出来ます。
車(コンパクトカークラス)へも充電が可能で自宅で複数台、 所有している方もこの一台で様々なバッテリーへ使用が出来ます。
別売りのOリングケーブルを使用すれば、ケーブルとチャージャーをつなぐだけで充電が出来るのでセットでの購入がおススメです。

用途バッテリー充電器 付属品クリップケーブル・日本語取扱説明書 適合車輌:自動車・バイク・スクーター・原付 入力電圧(V)AC100 50/60Hz バッテリー容量(Ah)4-120 充電電圧(V)最大:16.5 充電電流(A)最大:4 適合バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LFP)・標準鉛蓄バッテリー(6V/12V)・AGM鉛蓄バッテリー・GELバッテリー(STDモードを選択) 安全機能短絡保護、過負荷保護、逆極性保護、過充電保護、過熱保護 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×50×85
注意
※安全にご使用頂くため、ご使用前には必ず取扱説明書をお読みください。
※商品の接続は確実に行ってください。
※落下・衝撃・外的要因による破損については商品保証の対象外となります。
※商品仕様・外観は予告なく変更となることがございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする