撥水道場
ポンプボトル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(mL)
100
100
500
200
250
150
300
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03470332
品番
PP100N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
一定量が吐出できるディスペンサーボトルです。シャンプー、ボディソープ、スキンケア用品、洗剤、日用品などに。日本製。プラスチック容器/プラスチックボトル/詰替え容器/
用途
液体の保存・保管に
容量(mL)
100
質量(g)
25
全高(mm)
138
外径(mm)
40
仕様
ポンプ
材質
PE
色
ボトル:半透明
口内径(Φmm)
17
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。