曜日別特売
PP150N ポンプボトル 撥水道場 03470447

PP150N ポンプボトル 撥水道場 03470447
PP150N ポンプボトル 撥水道場 03470447
PP150N ポンプボトル 撥水道場 03470447

ポンプボトル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
容量(mL)150
内容量1個注文コード03470447品番PP150N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
¥259

一定量が吐出できるディスペンサーボトルです。シャンプー、ボディソープ、スキンケア用品、洗剤、日用品などに。日本製。プラスチック容器/プラスチックボトル/詰替え容器/

用途
液体の保存・保管に
容量(mL)
150
質量(g)
29
全高(mm)
151
外径(mm)
45
仕様
ポンプ
材質
PE
色
ボトル:半透明
口内径(Φmm)
17
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする