曜日別特売
FDF2182WT-LBK【ワケあり】 21.5型タッチパネルモニター DuraVision FDF2182WT (フルHD/投影型静電容量方式/3年保証) EIZO 03489932

 

FDF2182WT-LBK【ワケあり】 21.5型タッチパネルモニター DuraVision FDF2182WT (フルHD/投影型静電容量方式/3年保証) EIZO 03489932
FDF2182WT-LBK【ワケあり】 21.5型タッチパネルモニター DuraVision FDF2182WT (フルHD/投影型静電容量方式/3年保証) EIZO 03489932
FDF2182WT-LBK【ワケあり】 21.5型タッチパネルモニター DuraVision FDF2182WT (フルHD/投影型静電容量方式/3年保証) EIZO 03489932
FDF2182WT-LBK【ワケあり】 21.5型タッチパネルモニター DuraVision FDF2182WT (フルHD/投影型静電容量方式/3年保証) EIZO 03489932
FDF2182WT-LBK【ワケあり】 21.5型タッチパネルモニター DuraVision FDF2182WT (フルHD/投影型静電容量方式/3年保証) EIZO 03489932
FDF2182WT-LBK【ワケあり】 21.5型タッチパネルモニター DuraVision FDF2182WT (フルHD/投影型静電容量方式/3年保証) EIZO 03489932
FDF2182WT-LBK【ワケあり】 21.5型タッチパネルモニター DuraVision FDF2182WT (フルHD/投影型静電容量方式/3年保証) EIZO 03489932

21.5型タッチパネルモニター DuraVision FDF2182WT (フルHD/投影型静電容量方式/3年保証)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量
1台
色(本体)
ブラック
注文コード
03489932
品番
FDF2182WT-LBK【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)アウトレット
¥88,980¥71,980

静電容量方式を採用しており、10点マルチタッチや滑らかな入力、ペン入力に対応しています。
水滴や埃などが接触した際の誤作動が起こりにくく、表面素材がガラスのため、耐傷性に優れています。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
色(本体)
ブラック
付属品
(映像信号ケーブル)DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)FDF2182WT-L: 2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・クリーニングクロス・ユーティリティディスク (取扱説明書・タッチパネルドライバ)・意匠シート×2・保証書付きセットアップガイド
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
チルト:FDF2182WT-L: 15 - 70、FDF2182WT-T: 上30°、同時タッチ点数:10
質量(kg)
FDF2182WT-L: 約5.6、 (モニター部)FDF2182WT-T: 約7.5、約5.1
サイズ
21.5型 (54.7 cm)
消費電力(W)
10、節電時:1.2以下
適合規格
CB・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・RCM・RoHS・WEEE・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (事業系)
温度(℃)
5~40
方式
投影型静電容量 (PCAP)
対応OS
Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)
湿度(%RH)
20 - 90
表面処理
アンチグレア + アンチフィンガープリント
表示
領域 (横×縦):476.6×268.1 mm
入力
AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz
最大消費電力(W)
42
通信方式
USBシリアル転送
コントラスト比
5000:1(標準)
画素ピッチ
0.248×0.248 mm
表示色
約1677万色
解像度
(推奨)1920×1080
保証期間
お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用)
視野角
178° / 178°
応答速度
(標準値)25 ms (黒→白→黒)
入力端子
DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)・D-Sub 15ピン (ミニ)、(音声)ステレオミニジャック・DisplayPort・HDMI
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
FDF2182WT-L:533.2×214.8~401.5×139.3~340.8、FDF2182WT-T:533.2×157~184.3×402.2~412.2、(モニター部)533.2×54×325.7
表面硬度
7 H
同期信号
セパレート
スピーカー
(音声)1.0 W + 1.0 W
主な機能
(表示モード)User1・User2・sRGB
取付穴ピッチ(mm)
100×100・M4・深さ3.0 - 10.0 (VESA規格)
バックライト
LED
グリーン購入法
適合
アスペクト比
16:9
走査周波数
DisplayPort: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz、アナログ走査周波数 (水平 / 垂直)
パネル駆動方式
VA
輝度(cd/m2)
230
USB
コンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする