43609【ワケあり】 43609 エプロン 自重堂 03489959

43609【ワケあり】 43609 エプロン 自重堂 03489959
43609【ワケあり】 43609 エプロン 自重堂 03489959

43609 エプロン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1枚
色
ターコイズ
注文コード
03489959
品番
43609【ワケあり】
在庫数量:残り12点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)アウトレット
¥2,598¥1,998

魅力のプライスでカラーセレクトも思いのまま。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ターコイズ
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
着丈(cm)
80
裾幅(cm)
62
生地
ツイル
色番
49
注意
※この商品は海外染色のため若干の色差が発生する場合がございますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする