曜日別特売
HXNE65SL【ワケあり】 HARD WORX パニア バイクテールボックス RIDEZ(ライズ) 03490580

HXNE65SL【ワケあり】 HARD WORX パニア バイクテールボックス RIDEZ(ライズ) 03490580
HXNE65SL【ワケあり】 HARD WORX パニア バイクテールボックス RIDEZ(ライズ) 03490580
HXNE65SL【ワケあり】 HARD WORX パニア バイクテールボックス RIDEZ(ライズ) 03490580
HXNE65SL【ワケあり】 HARD WORX パニア バイクテールボックス RIDEZ(ライズ) 03490580
HXNE65SL【ワケあり】 HARD WORX パニア バイクテールボックス RIDEZ(ライズ) 03490580
HXNE65SL【ワケあり】 HARD WORX パニア バイクテールボックス RIDEZ(ライズ) 03490580
HXNE65SL【ワケあり】 HARD WORX パニア バイクテールボックス RIDEZ(ライズ) 03490580
HXNE65SL【ワケあり】 HARD WORX パニア バイクテールボックス RIDEZ(ライズ) 03490580
HXNE65SL【ワケあり】 HARD WORX パニア バイクテールボックス RIDEZ(ライズ) 03490580
HXNE65SL【ワケあり】 HARD WORX パニア バイクテールボックス RIDEZ(ライズ) 03490580

HARD WORX パニア バイクテールボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は色など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
シルバー
注文コード
03490580
品番
HXNE65SL【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)アウトレット
¥38,980¥31,980

パニア仕様バイクに注目が集まる中、RIDEZから新たなラゲージブランド”HARDWORX(ハードワークス)”がローンチされました。
バイクの楽しみ方はどんどん広がっております。
アウトドア、キャンプもその内のひとつで、アドベンチャー系に留まらず、自分のスタイルでバイクに荷物を載せ、楽しんでいる方も多いです。
テールボックスは付けてみたけど、プラスチックやナイロンバッグだと見た目的に・・・と思っていた方にはハードワークスのトップケースがおすすめです。
ベースプレートを使って取り付けします。
パニアケース・テールボックスサイズは4種類36リットル、45リットル、55リットル、65リットルです。
ケースの中はアルミむき出しではなく、衝撃を緩和する内装も入っております。
無骨でかっこいいアルミハードトップケース。
キャンプやアウトドアに優れたパニアケースがRIDEZからHARDWORX登場。
テールボックスをおしゃれに。

付属品
1六角ボルト(短)×4本
2六角ボルト(長)×4本
3ワッシャー×4枚
4ナット×4個
5鍵×2本
6プレート×4枚
7ベースプレート×1枚
8取扱説明書
9リフレクター×2枚
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
シルバー
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
9.5(ベースプレート+本体)
容量(L)
65
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
575×395×325
注意
※デザインが一部異なります。(ケースの側面に「HARD WORX」と押し型で文字が入ります。)
※取り付けの際は4mmの六角レンチが必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする