・CO2濃度、温度、湿度、電源をオフにしても7日間維持するリアルタイムクロック時刻情報を測定します。
・CO2が吸収する波長とCO2の影響を受けない波長の赤外線量の差を利用するデュアルビームNDIR(非分散型赤外線)方式を採用しています。経時変化が同等のため、差の変化が少なく長期校正が不要になります。
・約20分で手動校正もできます。
・光合成が活発な温室など、通常の大気のCO2濃度400ppm以下の測定もできます。
・最大24時間のCO2の測定結果をチャート表示します。
・2段階のアラーム値を設定できます。
・3色のバックライトで室内のCO2濃度が一目で分かります。
・夜間22:00〜6:00では、バックライトが暗くなり外部電池の寿命を伸ばします。
2つのアラームを備えた「CHART」は、最大24時間のCO2記録のデータを表示。NDIR(非分散型赤外線吸収方式)によるデュアルビームセンサーは、制度が高い測定を可能にし、長時間使用しても測定誤差が起きにくい仕様。液晶画面には、CO2濃度、温度、湿度、時刻をはっきりと表示。液晶画面を暗くする節電機能「ECO」(22時〜6時)が装備。時計機能のデータは電源をオフにしても、7日間保持。液晶画面のカラーは7色から選択可能(白、青緑、青、紫、赤、黄、緑)。CO2濃度に応じて、液晶画面が3色(緑・黄・赤)に変化。周囲の状況を一目見ることで瞬時に把握可能。