バルブスプリングコンプレッサー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03517683 品番EA603GB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,390
販売価格(税別)
14,900
用途バルブスプリングの取り外しに エスコ品番EA603GB 材質スチール 幅(mm)【固定つかみ部】21 アーム長さ(mm)77、80 適合スプリング径(Φmm)34〜70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力伝達」にはこんなカテゴリがあります

シェアする