曜日別特売
1470064B キャリパーサポート [BLK] (BREMBO40mm&STDローター径) ACTIVE(アクティブ) 03538133

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャリパーサポート [BLK] (BREMBO40mm&STDローター径)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード03538133品番1470064B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

取り付けピッチが40mmや65mmのキャリパーを、スタンダードローターサイズに組み合わせるためのキャリパーサポート。
材質はアルミ削り出しにアルマイト処理を施し、高強度・高耐久性を確保。
brembo製キャリパーを二種スクーターに装着するためのキャリパーサポート。アルミA2017材を採用し、ビッグバイク用キャリパーサポートからフィードバックされた確かな強度と品質で、通勤からスポーツ走行まで、幅広いシチュエーションでの安定したブレーキングを実現します。

主な適合車種CYGNUS-X/SR 07-13 (SE44J)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする