KITO(キトー)
ベルトラッシング カムバックル式ラウンドライプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
ベルト長さ巻取側(m)
2
2
1
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03572349
品番
BLC002R-020
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ベルトひっぱりタイプの軽量ラッシングです。
用途
荷締め作業
ベルト長さ巻取側(m)
2
仕様
カムバックル式
材質
ベルト:ポリエステル、カムバックル:亜鉛合金
ベルト色
緑
ベルト長さ固定側(m)
-
破断荷重(kN)
2