曜日別特売
BLC002R-010 ベルトラッシング カムバックル式ラウンドライプ KITO(キトー) 03572358

BLC002R-010 ベルトラッシング カムバックル式ラウンドライプ KITO(キトー) 03572358
BLC002R-010 ベルトラッシング カムバックル式ラウンドライプ KITO(キトー) 03572358
BLC002R-010 ベルトラッシング カムバックル式ラウンドライプ KITO(キトー) 03572358

ベルトラッシング カムバックル式ラウンドライプ

商品レビューを投稿する
返品不可
ベルト長さ巻取側(m)1
内容量1個注文コード03572358品番BLC002R-010
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

ベルトひっぱりタイプの軽量ラッシングです。

用途
荷締め作業
ベルト長さ巻取側(m)
1
仕様
カムバックル式
材質
ベルト:ポリエステル、カムバックル:亜鉛合金
ベルト色
緑
ベルト長さ固定側(m)
-
破断荷重(kN)
2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする