曜日別特売
37882 LINDY プレミアムゴールド TOSLINK 光デジタルオーディオ オプティカルケーブル LINDY 03574476

37882 LINDY プレミアムゴールド TOSLINK 光デジタルオーディオ オプティカルケーブル LINDY 03574476
37882 LINDY プレミアムゴールド TOSLINK 光デジタルオーディオ オプティカルケーブル LINDY 03574476
37882 LINDY プレミアムゴールド TOSLINK 光デジタルオーディオ オプティカルケーブル LINDY 03574476
37882 LINDY プレミアムゴールド TOSLINK 光デジタルオーディオ オプティカルケーブル LINDY 03574476
37882 LINDY プレミアムゴールド TOSLINK 光デジタルオーディオ オプティカルケーブル LINDY 03574476
37882 LINDY プレミアムゴールド TOSLINK 光デジタルオーディオ オプティカルケーブル LINDY 03574476
37882 LINDY プレミアムゴールド TOSLINK 光デジタルオーディオ オプティカルケーブル LINDY 03574476
37882 LINDY プレミアムゴールド TOSLINK 光デジタルオーディオ オプティカルケーブル LINDY 03574476
37882 LINDY プレミアムゴールド TOSLINK 光デジタルオーディオ オプティカルケーブル LINDY 03574476
37882 LINDY プレミアムゴールド TOSLINK 光デジタルオーディオ オプティカルケーブル LINDY 03574476
37882 LINDY プレミアムゴールド TOSLINK 光デジタルオーディオ オプティカルケーブル LINDY 03574476
37882 LINDY プレミアムゴールド TOSLINK 光デジタルオーディオ オプティカルケーブル LINDY 03574476
37882 LINDY プレミアムゴールド TOSLINK 光デジタルオーディオ オプティカルケーブル LINDY 03574476

LINDY プレミアムゴールド TOSLINK 光デジタルオーディオ オプティカルケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ケーブル長(m)2
内容量1個注文コード03574476品番37882
参考基準価格(税別)¥2,606販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

金メッキのコネクタは腐食に耐え、究極の保護を提供し、高品質の信号伝送を保証しています。 PCM2、Dolby 5.1、DTS 5.1 / 6.1 / 7.1などのマルチチャンネル信号伝送をサポート。 PS3、XBOX、ブルーレイ(Blu-ray)ビデオプレーヤー、高解像度テレビ(HDTV)など多種多様なデジタルオーディオの出力と入力に対応しています。

ケーブル長(m)
2
挿入損失(dB)
< 2.5
ケーブル外径(Φmm)
6
デザイン
ドイツ
ケーブル内径(Φmm)
光ファイバー/0.98
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする